Motion
5/D120

Gates
5/D120

Courroie en V Hi-Power II classique - D, 1-1/4 po de largeur supérieure, 5 fils, 125 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00687987
N° MFR5/D120
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
5/D120

Courroie en V Hi-Power II classique - D, 1-1/4 po de largeur supérieure, 5 fils, 125 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00687987
N° MFR5/D120
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BANDEAU D’ALIMENTATION 5/D120
  • Les cordons liés par flexion sont fortement liés au corps de la courroie, ce qui permet une distribution de charge égale et l’absorption de la contrainte de flexion sans détérioration du cordon
  • Le revêtement Flex-Weave est une construction en tissu brevetée pour une durée de vie prolongée, offrant une protection prolongée au noyau de la ceinture contre l’huile, la saleté et la chaleur
  • Les parois latérales concaves fournissent un support de cordon adéquat et un contact complet avec la rainure de poulie pour une charge égale et une usure uniforme
  • Les courbes Gates fournissent un contact complet avec les rainures de la poulie pour un chargement uniforme des cordons, une usure uniforme et une durée de vie accrue de la courroie
  • La bande d’attache assure une grande rigidité latérale, guidant la courroie en ligne droite et l’empêchant de sortir de l’entraînement
  • Conducteur statique (ISO 1813) et peut être utilisé dans les conditions décrites dans la Directive 2014/34/EU-ATEX
  • Économies d’espace et de poids grâce à une grande efficacité de transmission
  • Stabilité élevée et course en douceur lors des entraînements les plus difficiles
  • Plage de température : -30C à +60C (-22F à +140F)
  • Importantes économies de conception possibles
  • Offert sur demande en ensembles assortis
  • Meilleure résistance aux vibrations
  • Conforme aux normes REACH et RoHS 2

Spécifications

  • Section
    D
  • Nombre de torons
    5
  • Longueur extérieure nominale
    125 po
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Largeur supérieure par toron
    1-1/4 po
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - SBR
  • Numéro CUP du fabricant
    072053232127
  • CUP_NON
    072053232127
  • Hauteur de la courroie
    3/4 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon
    Polyester

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues