Aperçu
- Gates Curves offre un support de cordon adéquat et un contact completavec la rainure de poulie pour un chargement uniforme, une usure uniforme et une durée de vie accrue de la courroie
- Construction entièrement enveloppée, élimine les débris et les problèmes de poussière trouvés dans les courroies à double encoche de la concurrence
- Les cordons collés à la flexion sont fortement liés au corps de la ceinture, ce qui permet une distribution égale de la charge etl’absorption de la contrainte de flexion sans détérioration du cordon.Le couvercle résistant à l’huile et à la chaleur Flex-WeaveMC protège le coeur de la ceinture des environnements les plus difficiles
- Solution idéale pour les entraînements « serpentins » (entraînements avec arbres contrarotatifs) où l’alimentation est transmise à partir du haut et du bas des courroies
- Des essais sur le terrain prouvent que les courroies Gates fonctionnent pendant 3-6 mois et pluspar rapport aux courroies concurrentes similaires qui ne durent que 1-3weeks mois
- Toutes les tailles sont conformes aux tolérances correspondantes du système Gates V80®
- Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
- REACH et RoHS 2compliant.
Spécifications
- Catégorie de ceintureSérie Classical - po
- SectionBB
- Nombre de torons1
- Longueur extérieure nominale241 po
- Cogné/lisseLisse
- Type de constructionDouble V
- Largeur supérieure par toron21/32 po
- Style ceintureHi-Power® II
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile
- Hauteur totale0.5313 po
- Largeur supérieure21/32 po
- Longueur effective241.4 po / 6132 mm
- CouleurNoir
- MatérielSBR
- Pays d’origineMX
- Normes respectéesARE
- Numéro CUP du fabricant072053203349
- CUP_NON072053203349
- Poids3.31 lb
- Numéro de catalogue du fabricantBB240
- DescriptionConçu avec un haut et un bas encastrés uniques pour maintenir le contact avec le flanc, tout en restant ?exible pour les applications d’entraînement par courroie qui nécessitent une transmission de puissance des deux côtés de la courroie.
- Circonférence extérieure243.17 po / 6177 mm
- Angle36
- Hauteur de la courroie17/32 po
- Courroie/DalleCeinture
- Côté arrière de la ceintureMoleté
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Ceinture à l’intérieurMoleté
- ConstructionAvec bande
- Matériau du cordonPolyester
- Température maximale+140°F / +60 °C
- Température minimale-22°F / -30 °C
- Nombre de côtésDouble face
- Conductif statiqueOui
- Épaisseur14 mm
- Marque de commerceDublV haute puissance de la TA II de la TA
- Ensemble d’unitésOui
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’amélioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion des raccords et des tuyaux Gates recommandés qui offrent une durabilité supérieure avec des valeurs nominales de tuyau appropriées et des couvercles plus durables.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’assemblage de tuyau à l’interne Food-BevMotion s’est associé à Gates pour mettre en œuvre un programme interne d’assemblage de tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’assemblage de tuyau à l’interne pour la fabrication généraleMotion a lancé le programme Gates Hose, fournissant une sertisseuse interne et une formation complète pour permettre un assemblage rapide des tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la sécurité proactive des papiers de pâteUne grande usine de papier devait certifier son équipe d’entretien sur les procédures critiques de sécurité hydraulique et d’assemblage de tuyaux pour atténuer les risques opérationnels et de sécurité importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas de partenariat La sécurité de la volaille d’abord
Lorsqu’une sertisseuse hydraulique critique a fait défaut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opérations d’entretien, l’équipe de Motion a identifié un risque de sécurité plus profond et caché dans son processus d’assemblage.
Motion Étude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour équipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barrières, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrôle de leur entretien.