CC128

Gates
CC128

Courroie en V double Hi-Power classique - CC, 7/8 po de largeur supérieure, 1 brin, 132 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00688851
N° MFRCC128
Prix264.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
CC128

Courroie en V double Hi-Power classique - CC, 7/8 po de largeur supérieure, 1 brin, 132 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00688851
N° MFRCC128
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
Votre prix264.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE V DUBL CC128
  • Gates Curves offre un support de cordon adéquat et un contact completavec la rainure de poulie pour un chargement uniforme, une usure uniforme et une durée de vie accrue de la courroie
  • Construction entièrement enveloppée, élimine les débris et les problèmes de poussière trouvés dans les courroies à double encoche de la concurrence
  • Les cordons collés à la flexion sont fortement liés au corps de la ceinture, ce qui permet une distribution égale de la charge etl’absorption de la contrainte de flexion sans détérioration du cordon.Le couvercle résistant à l’huile et à la chaleur Flex-WeaveMC protège le coeur de la ceinture des environnements les plus difficiles
  • Solution idéale pour les entraînements « serpentins » (entraînements avec arbres contrarotatifs) où l’alimentation est transmise à partir du haut et du bas des courroies
  • Des essais sur le terrain prouvent que les courroies Gates fonctionnent pendant 3-6 mois et pluspar rapport aux courroies concurrentes similaires qui ne durent que 1-3weeks mois
  • Toutes les tailles sont conformes aux tolérances correspondantes du système Gates V80®
  • Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
  • REACH et RoHS 2compliant.

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Section
    CC
  • Nombre de torons
    1
  • Longueur extérieure nominale
    132 po
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Type de construction
    Double V
  • Largeur supérieure par toron
    7/8 po
  • Style ceinture
    Hi-Power® II
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Hauteur totale
    0.7188 po
  • Largeur supérieure
    7/8 po
  • Longueur effective
    132.16 po / 3357 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    SBR
  • Pays d’origine
    MX
  • Normes respectées
    ARE
  • Numéro CUP du fabricant
    072053207910
  • CUP_NON
    072053207910
  • Poids
    3.17 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CC128
  • Description
    Conçu avec un haut et un bas encastrés uniques pour maintenir le contact avec le flanc, tout en restant ?exible pour les applications d’entraînement par courroie qui nécessitent une transmission de puissance des deux côtés de la courroie.
  • Circonférence extérieure
    134.47 po / 3416 mm
  • Angle
    36
  • Hauteur de la courroie
    23/32 po
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Côté arrière de la ceinture
    Moleté
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Ceinture à l’intérieur
    Moleté
  • Construction
    Avec bande
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Température maximale
    +140°F / +60 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Nombre de côtés
    Double face
  • Conductif statique
    Oui
  • Épaisseur
    18 mm
  • Marque de commerce
    DublV haute puissance de la TA II de la TA
  • Ensemble d’unités
    Oui
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues