1330V242

Gates
1330V242

Multi-Speed® 9804-0447 Variable Speed Belt - 13/16 in Top Width, 24.7 in Overall Length, 13/16 in Overall Height, Rubber
N° D’ARTICLE MI00689514
N° MFR1330V242
Prix104.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
1330V242

Multi-Speed® 9804-0447 Variable Speed Belt - 13/16 in Top Width, 24.7 in Overall Length, 13/16 in Overall Height, Rubber
N° D’ARTICLE MI00689514
N° MFR1330V242
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
Votre prix104.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1330 V 242 (RVS447) COURROIE MULTIVITESSES

Spécifications

  • Largeur supérieure
    21 mm
  • Longueur totale
    24.7 po
  • Angle de rainure
    30 °
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Hauteur totale
    13/16 po
  • Série de courroies
    1330V
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant au feu et à l’huile
  • Normes respectées
    ARE
  • Numéro de transaction
    1330V242
  • CUP_NON
    072053229561
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues