1422V240

Gates
1422V240

Multi-Speed® 9804-0495 Variable Speed Belt - 7/8 in Top Width, 24.7 in Overall Length, 7/8 in Overall Height, Rubber
N° D’ARTICLE MI00689596
N° MFR1422V240
Prix73.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
1422V240

Multi-Speed® 9804-0495 Variable Speed Belt - 7/8 in Top Width, 24.7 in Overall Length, 7/8 in Overall Height, Rubber
N° D’ARTICLE MI00689596
N° MFR1422V240
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
Votre prix73.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1422 V 240 (RVS495) COURROIE MULTIVITESSES

Spécifications

  • Largeur supérieure
    22 mm
  • Longueur totale
    24.7 po
  • Angle de rainure
    22 °
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Hauteur totale
    7/8 po
  • Série de courroies
    1422V
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant au feu et à l’huile
  • Normes respectées
    ARE
  • Numéro de transaction
    1422V240
  • CUP_NON
    072053108002
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues