Motion
2626V388

Gates
2626V388

Courroie multivitesses Multi-Speed® 9800-0649 - 1-5/8 po de largeur supérieure, 39.7 po de longueur totale, 1-5/8 po de hauteur totale, caoutchouc
N° D’ARTICLE MI00691209
N° MFR2626V388
Price$262.92/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
2626V388

Courroie multivitesses Multi-Speed® 9800-0649 - 1-5/8 po de largeur supérieure, 39.7 po de longueur totale, 1-5/8 po de hauteur totale, caoutchouc
N° D’ARTICLE MI00691209
N° MFR2626V388
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
Votre prix262.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2626 V 388 (RVS649) COURROIE MULTIVITESSES
  • La courroie multivitesses Gates s’ajuste à la rainure de la poulie sans difficulté, offrant une large gamme de vitesses et de rapports de vitesse
  • En plus de la gamme de courroies multivitesses standard, des tailles spéciales (largeur, épaisseur et angle supérieurs) sont disponibles sur demande

Spécifications

  • Largeur supérieure
    41 mm
  • Longueur totale
    39.7 po
  • Angle de rainure
    26 °
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Hauteur totale
    1-5/8 po
  • Série de courroies
    2626V
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant au feu et à l’huile
  • Normes respectées
    ARE
  • Numéro de transaction
    2626V388
  • Numéro CUP du fabricant
    072053254570
  • CUP_NON
    072053254570
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif