2836V343

Gates
2836V343

Courroie multivitesses Multi-Speed® 9800-0120 - 1.757 po de largeur supérieure, 35.06 po de longueur totale, 0.494 po de hauteur totale, caoutchouc
N° D’ARTICLE MI00691321
N° MFR2836V343
Prix254.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
2836V343

Courroie multivitesses Multi-Speed® 9800-0120 - 1.757 po de largeur supérieure, 35.06 po de longueur totale, 0.494 po de hauteur totale, caoutchouc
N° D’ARTICLE MI00691321
N° MFR2836V343
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
Votre prix254.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2836 V 343 (RVS120) COURROIE MULTIVITESSES
  • La courroie multivitesses Gates s’ajuste à la rainure de la poulie sans difficulté, offrant une large gamme de vitesses et de rapports de vitesse
  • En plus de la gamme de courroies multivitesses standard, des tailles spéciales (largeur, épaisseur et angle supérieurs) sont disponibles sur demande

Spécifications

  • Largeur supérieure
    44 mm
  • Longueur totale
    35.06 po
  • Angle de rainure
    36 °
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Hauteur totale
    0.494 po
  • Matériau du cordon de renforcement
    Série 9800;Série 9804;Polyester Série 9833;Aramide
  • Couleur
    Noir
  • Plage de température de fonctionnement
    180 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • Numéro CUP du fabricant
    072053255607
  • CUP_NON
    072053255607

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues