Motion
3236HV553

Gates
3236HV553

Courroie multivitesses Multi-Speed® 9800-0604 - 2 po de largeur supérieure, 56.3 po de longueur totale, 2 po de hauteur totale, caoutchouc
N° D’ARTICLE MI00692003
N° MFR3236HV553
Prix422.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
3236HV553

Courroie multivitesses Multi-Speed® 9800-0604 - 2 po de largeur supérieure, 56.3 po de longueur totale, 2 po de hauteur totale, caoutchouc
N° D’ARTICLE MI00692003
N° MFR3236HV553

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix422.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3236 HV553 CEINTURE MULTIVITESSE
  • La courroie multivitesses Gates s’ajuste à la rainure de la poulie sans difficulté, offrant une large gamme de vitesses et de rapports de vitesse
  • En plus de la gamme de courroies multivitesses standard, des tailles spéciales (largeur, épaisseur et angle supérieurs) sont disponibles sur demande

Spécifications

  • Largeur supérieure
    51 mm
  • Longueur totale
    56.3 po
  • Angle de rainure
    36 °
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Hauteur totale
    2 po
  • Série de courroies
    3236HV
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant au feu et à l’huile
  • Normes respectées
    ARE
  • Numéro de transaction
    3236HV553
  • Numéro CUP du fabricant
    072053269796
  • CUP_NON
    072053269796
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues