Motion
5228V930

Gates
5228V930

Courroie multivitesses Multi-Speed® 9800-0894 - 3-1/4 po de largeur supérieure, 94.4 po de longueur totale, 3-1/4 po de hauteur totale, caoutchouc
N° D’ARTICLE MI00693044
N° MFR5228V930
Prix1,392.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
5228V930

Courroie multivitesses Multi-Speed® 9800-0894 - 3-1/4 po de largeur supérieure, 94.4 po de longueur totale, 3-1/4 po de hauteur totale, caoutchouc
N° D’ARTICLE MI00693044
N° MFR5228V930
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
Votre prix1,392.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5228V930 CEINTURE MULTIVITESSE
  • La courroie multivitesses Gates s’ajuste à la rainure de la poulie sans difficulté, offrant une large gamme de vitesses et de rapports de vitesse
  • En plus de la gamme de courroies multivitesses standard, des tailles spéciales (largeur, épaisseur et angle supérieurs) sont disponibles sur demande

Spécifications

  • Largeur supérieure
    83 mm
  • Longueur totale
    94.4 po
  • Angle de rainure
    28 °
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Hauteur totale
    3-1/4 po
  • Série de courroies
    5228V
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant au feu et à l’huile
  • Normes respectées
    ARE
  • Numéro de transaction
    5228V930
  • Numéro CUP du fabricant
    072053292206
  • CUP_NON
    072053292206
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues