Aperçu
- Le cordon de traction en fibre de verre offre une résistance élevée, une excellente durée de vie flexible et une résistance élevée à l’allongement
- Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l’huile et l’humidité
- Le revêtement denté en nylon offre une surface d’usure durable pour une longue durée de vie
- Solution propre et sans entretien pour la conversion d’entraînement de chaîne à rouleaux sans lubrification ni tensionnement requis.
Spécifications
- Type de courroieL - Service léger
- Pas0.3750 po
- Longueur totale51.0000 po
- Largeur totale0.5000 po
- MatérielPolychloroprène (néoprène)
- Nombre de dents136
- Nombre de côtés dentés1
- Largeur0.5 po / 13 mm
- CouleurNoir
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Longueur du pas51 po / 1295 mm
- Profil de la dentTrapézoïdal
- Plage de température de fonctionnement-22 à +212 °F
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile
- Numéro de catalogue du fabricant9257-2117
- Numéro CUP du fabricant072053564365
- CUP_NON072053564365
- Poids0.12 lb
- Largeur de la courroie0.5000 po
- Courroie/DalleCeinture
- Côté arrière de la ceintureLisse
- Hauteur de la courroie0.14 po / 3.6 mm
- Section de la ceintureL
- Matériau du cordonFibre de verre
- Type de finInfini
- Type de tissuDents en nylon
- Température maximale+212°F / +100 °C
- Température minimale-22°F / -30 °C
- CôtésSimple face
- Compatibilité du pignonPowerGrip GT
- Largeur standardOUI
- Conductif statiqueNon
- Forme de la dentConception trapézoïdale
- Hauteur de la dent0.075 po / 1.91 mm
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- DescriptionLe profil de dents trapézoïdales des courroies de distribution PowerGrip s’avère une solution de rechange économique et sans entretien aux chaînes d’entraînement conventionnelles et convient parfaitement aux applications de positionnement.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’amélioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion des raccords et des tuyaux Gates recommandés qui offrent une durabilité supérieure avec des valeurs nominales de tuyau appropriées et des couvercles plus durables.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’assemblage de tuyau à l’interne Food-BevMotion s’est associé à Gates pour mettre en œuvre un programme interne d’assemblage de tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’assemblage de tuyau à l’interne pour la fabrication généraleMotion a lancé le programme Gates Hose, fournissant une sertisseuse interne et une formation complète pour permettre un assemblage rapide des tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la sécurité proactive des papiers de pâteUne grande usine de papier devait certifier son équipe d’entretien sur les procédures critiques de sécurité hydraulique et d’assemblage de tuyaux pour atténuer les risques opérationnels et de sécurité importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas de partenariat La sécurité de la volaille d’abord
Lorsqu’une sertisseuse hydraulique critique a fait défaut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opérations d’entretien, l’équipe de Motion a identifié un risque de sécurité plus profond et caché dans son processus d’assemblage.
Motion Étude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour équipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barrières, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrôle de leur entretien.