Motion
2L170

Gates
2L170

Ceinture en V FHP Truflex – 2L, 1/4 po de largeur supérieure, 1 brin, 17 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00696659
N° MFR2L170
Prix12.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
2L170

Ceinture en V FHP Truflex – 2L, 1/4 po de largeur supérieure, 1 brin, 17 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00696659
N° MFR2L170
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
Prix12.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
0170 (2L170) CEINTURE TRUFLEX
  • Les courbes de barrière fournissent un support de cordon approprié et un contact completavec la rainure de poulie pour une charge uniforme, une usure uniforme et une durée de vie accrue de la courroie
  • Les cordons liés par flexion sont fortement liés au corps de la ceinture, ce qui permet une répartition égale de la charge et l’absorption de la contrainte de flexion sans détérioration du cordon
  • Le revêtement résistant à l’huile et à la chaleur Flex-WeaveMC protège le coeur de la ceinture des environnements les plus difficiles
  • Parfait pour les applications automobiles auxiliaires comme les fenêtres électriques, les essuie-glaces et les systèmes de verrouillage central, les pompes d’entraînement, les outils électriques et les applications d’appareils domestiques, les moteurs FHP et les applications légères
  • Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
  • REACH et RoHS 2compliant.

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    HP fractionnel
  • Section
    2L
  • Nombre de torons
    1
  • Longueur extérieure nominale
    17 po
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Largeur supérieure par toron
    1/4 po
  • Style ceinture
    TRUFLEX®
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Hauteur totale
    0.1250 po
  • Largeur supérieure
    1/4 po
  • Longueur effective
    16.76 po / 426 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    SBR
  • Pays d’origine
    MX
  • Normes respectées
    ARE
  • CUP_NON
    072053000399
  • Poids
    0.03 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2L170
  • Description
    Conçu avec toutes les qualités d’une excellente courroie, y compris l’exibilité, la durabilité et la résistance aux contaminants. Il comprend un profil mince, conçu pour les poulies de petit diamètre et un positionnement de cordon plus bas pour améliorer la performance de la courroie sur les entraînements par courroie légers et dans vos applications de poulie tendeur arrière.
  • Circonférence extérieure
    17 po / 432 mm
  • Angle
    40
  • Hauteur de la courroie
    1/8 po
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Ceinture à l’intérieur
    Lisse
  • Construction
    Avec bande
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Température maximale
    +140°F / +60 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Nombre de côtés
    Simple face
  • Conductif statique
    Oui
  • Épaisseur
    3 mm
  • Marque de commerce
    Truflex .
  • Ensemble d’unités
    Non
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues