Aperçu
- Les courbes de barrière fournissent un support de cordon approprié et un contact completavec la rainure de poulie pour une charge uniforme, une usure uniforme et une durée de vie accrue de la courroie
- Les cordons liés par flexion sont fortement liés au corps de la ceinture, ce qui permet une répartition égale de la charge et l’absorption de la contrainte de flexion sans détérioration du cordon
- Le revêtement résistant à l’huile et à la chaleur Flex-WeaveMC protège le coeur de la ceinture des environnements les plus difficiles
- Parfait pour les applications automobiles auxiliaires comme les fenêtres électriques, les essuie-glaces et les systèmes de verrouillage central, les pompes d’entraînement, les outils électriques et les applications d’appareils domestiques, les moteurs FHP et les applications légères
- Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
- REACH et RoHS 2compliant.
Spécifications
- Catégorie de ceintureHP fractionnel
- Section5L
- Nombre de torons1
- Longueur extérieure nominale35.50 po
- Cogné/lisseLisse
- Largeur supérieure par toron21/32 po
- Style ceintureTRUFLEX®
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile
- Hauteur totale0.3750 po
- Largeur supérieure21/32 po
- Longueur effective35.25 po / 895 mm
- CouleurNoir
- MatérielSBR
- Pays d’origineMX
- Normes respectéesARE
- Numéro CUP du fabricant072053007152
- CUP_NON072053007152
- Poids0.32 lb
- Numéro de catalogue du fabricant5L355
- DescriptionConçu avec toutes les qualités d’une excellente courroie, y compris l’exibilité, la durabilité et la résistance aux contaminants. Il comprend un profil mince, conçu pour les poulies de petit diamètre et un positionnement de cordon plus bas pour améliorer la performance de la courroie sur les entraînements par courroie légers et dans vos applications de poulie tendeur arrière.
- Circonférence extérieure35.5 po / 902 mm
- Angle40
- Hauteur de la courroie3/8 po
- Courroie/DalleCeinture
- Côté arrière de la ceintureLisse
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Ceinture à l’intérieurLisse
- ConstructionAvec bande
- Matériau du cordonPolyester
- Température maximale+140°F / +60 °C
- Température minimale-22°F / -30 °C
- Nombre de côtésSimple face
- Conductif statiqueOui
- Épaisseur9 mm
- Marque de commerceTruflex .
- Ensemble d’unitésNon
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’amélioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion des raccords et des tuyaux Gates recommandés qui offrent une durabilité supérieure avec des valeurs nominales de tuyau appropriées et des couvercles plus durables.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’assemblage de tuyau à l’interne Food-BevMotion s’est associé à Gates pour mettre en œuvre un programme interne d’assemblage de tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’assemblage de tuyau à l’interne pour la fabrication généraleMotion a lancé le programme Gates Hose, fournissant une sertisseuse interne et une formation complète pour permettre un assemblage rapide des tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la sécurité proactive des papiers de pâteUne grande usine de papier devait certifier son équipe d’entretien sur les procédures critiques de sécurité hydraulique et d’assemblage de tuyaux pour atténuer les risques opérationnels et de sécurité importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas de partenariat La sécurité de la volaille d’abord
Lorsqu’une sertisseuse hydraulique critique a fait défaut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opérations d’entretien, l’équipe de Motion a identifié un risque de sécurité plus profond et caché dans son processus d’assemblage.
Motion Étude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour équipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barrières, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrôle de leur entretien.