Aperçu
- Construction à dos nu pour un embrayage en douceur sur l’équipement à commande arrière au ralenti chargé d’amortisseurs
- Les cordons de traction en aramide combinent une extensibilité limitée avec une résistance et une durabilité extraordinaires
- Convient aux équipements électriques extérieurs, aux appareils électroménagers etaux applications industrielles où les ceintures à puissance fractionnelle (FHP) sont généralement utilisées
- Le faible positionnement du cordon dans un profil mince offre une extrême?exibilité
- Conforme aux normes de résistance à l’huile et à la chaleur ARPM/RMA IP-3-2 .Conforme aux normes REACH et RoHS 2 .
Spécifications
- Catégorie de ceintureCeinture en V FHP moyenne Horse-Power
- Section4L
- Nombre de torons1
- Longueur extérieure nominale27 po
- Cogné/lisseLisse
- Largeur supérieure par toron1/2 po
- Matériau du cordon de renforcementAramide
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la chaleur, résistant à l’huile
- Hauteur totale0.3125 po
- Largeur supérieure1/2 po
- Longueur effective27.17 po / 690 mm
- CouleurVert
- MatérielPolychloroprène (néoprène)
- Pays d’origineMX
- Normes respectéesConforme aux normes de résistance à l’huile et à la chaleur ARPM/RMA IP-3-2
- Numéro de transaction4L270K
- Numéro CUP du fabricant072053004328
- CUP_NON072053004328
- Poids0.16 lb
- Numéro de catalogue du fabricant4L270K
- Type de bandeCeinture avec extrémités jointes
- Type de courroieCeinture en V
- Section transversale4L
- DescriptionConçu comme une alternative aux courroies légères conventionnelles, avec une construction haute performance pour fournir plus de puissance, moins d’étirement et une durée de vie plus longue.
- Circonférence extérieure27.05 po / 687 mm
- Angle36
- Hauteur de la courroie5/16 po
- Courroie/DalleCeinture
- Côté arrière de la ceintureLisse
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Ceinture à l’intérieurLisse
- ConstructionAvec bande
- Matériau du cordonAramide
- Température maximale+140°F / +60 °C
- Température minimale-22°F / -30 °C
- Nombre de côtésSimple face
- Conductif statiqueNon
- Épaisseur7 mm
- Marque de commerceAlimenté
- Ensemble d’unitésNon
- Détails supplémentairesLes courroies en V PoweRated® sont conçues comme une alternative aux courroies légères conventionnelles, avec une construction haute performance pour fournir plus de puissance, moins d’étirement et une durée de vie plus longue.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’amélioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion des raccords et des tuyaux Gates recommandés qui offrent une durabilité supérieure avec des valeurs nominales de tuyau appropriées et des couvercles plus durables.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’assemblage de tuyau à l’interne Food-BevMotion s’est associé à Gates pour mettre en œuvre un programme interne d’assemblage de tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’assemblage de tuyau à l’interne pour la fabrication généraleMotion a lancé le programme Gates Hose, fournissant une sertisseuse interne et une formation complète pour permettre un assemblage rapide des tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la sécurité proactive des papiers de pâteUne grande usine de papier devait certifier son équipe d’entretien sur les procédures critiques de sécurité hydraulique et d’assemblage de tuyaux pour atténuer les risques opérationnels et de sécurité importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas de partenariat La sécurité de la volaille d’abord
Lorsqu’une sertisseuse hydraulique critique a fait défaut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opérations d’entretien, l’équipe de Motion a identifié un risque de sécurité plus profond et caché dans son processus d’assemblage.
Motion Étude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour équipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barrières, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrôle de leur entretien.