Motion
5L450K

Gates
5L450K

Homologué FHP PoweRated - 5L, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 45 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00699421
N° MFR5L450K
Prix32.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
5L450K

Homologué FHP PoweRated - 5L, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 45 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00699421
N° MFR5L450K
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
Votre prix32.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6945 CEINTURE ÉLECTRIQUE
  • Construction à dos nu pour un embrayage en douceur sur l’équipement à commande arrière au ralenti chargé d’amortisseurs
  • Les cordons de traction en aramide combinent une extensibilité limitée avec une résistance et une durabilité extraordinaires
  • Convient aux équipements électriques extérieurs, aux appareils électroménagers etaux applications industrielles où les ceintures à puissance fractionnelle (FHP) sont généralement utilisées
  • Le faible positionnement du cordon dans un profil mince offre une extrême?exibilité
  • Conforme aux normes de résistance à l’huile et à la chaleur ARPM/RMA IP-3-2 .Conforme aux normes REACH et RoHS 2 .

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Ceinture en V FHP moyenne Horse-Power
  • Section
    5L
  • Nombre de torons
    1
  • Longueur extérieure nominale
    45 po
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Largeur supérieure par toron
    21/32 po
  • Matériau du cordon de renforcement
    Aramide
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur, résistant à l’huile
  • Hauteur totale
    0.3750 po
  • Largeur supérieure
    21/32 po
  • Longueur effective
    45.17 po / 1147 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matériel
    Polychloroprène (néoprène)
  • Pays d’origine
    MX
  • Normes respectées
    Conforme aux normes de résistance à l’huile et à la chaleur ARPM/RMA IP-3-2
  • Numéro de transaction
    5L450K
  • Numéro CUP du fabricant
    072053005264
  • CUP_NON
    072053005264
  • Poids
    0.44 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5L450K
  • Type de bande
    Ceinture avec extrémités jointes
  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Section transversale
    5L
  • Description
    Conçu comme une alternative aux courroies légères conventionnelles, avec une construction haute performance pour fournir plus de puissance, moins d’étirement et une durée de vie plus longue.
  • Circonférence extérieure
    45.05 po / 1144 mm
  • Angle
    36
  • Hauteur de la courroie
    3/8 po
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Ceinture à l’intérieur
    Lisse
  • Construction
    Avec bande
  • Matériau du cordon
    Aramide
  • Température maximale
    +140°F / +60 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Nombre de côtés
    Simple face
  • Conductif statique
    Non
  • Épaisseur
    9 mm
  • Marque de commerce
    Alimenté
  • Ensemble d’unités
    Non
  • Détails supplémentaires
    Les courroies en V PoweRated® sont conçues comme une alternative aux courroies légères conventionnelles, avec une construction haute performance pour fournir plus de puissance, moins d’étirement et une durée de vie plus longue.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues