Motion
QD2A6.0/B6.4

Gates
QD2A6.0/B6.4

Poulie - A, section de courroie B, rainure 2 , diamètre extérieur 6.7500 po, bague QD, bague série SDS, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00699898
N° MFRQD2A6.0/B6.4
Prix146.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
QD2A6.0/B6.4

Poulie - A, section de courroie B, rainure 2 , diamètre extérieur 6.7500 po, bague QD, bague série SDS, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00699898
N° MFRQD2A6.0/B6.4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix146.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2A6.0/B6.4 QD - TABLEAU DES POINTES

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Nombre de rainures
    2
  • Diamètre extérieur
    6.7500 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    FDS
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3125 po
  • Largeur de la face
    1.7500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-15/16 po
  • Diamètre du pas
    6 (A) po, 6.4 (B) po
  • Largeur totale
    1-3/4 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7831-2060
  • Numéro CUP du fabricant
    072053102154
  • CUP_NON
    072053102154
  • Poids
    7.92 lb
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif