Motion
QD3A3.8/B4.2

Gates
QD3A3.8/B4.2

Poulie - Section de courroie B, rainure 3 , diamètre extérieur 4.5500 po, bague QD, bague série SH, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00700073
N° MFRQD3A3.8/B4.2
Prix169.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
QD3A3.8/B4.2

Poulie - Section de courroie B, rainure 3 , diamètre extérieur 4.5500 po, bague QD, bague série SH, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00700073
N° MFRQD3A3.8/B4.2
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
Votre prix169.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3A3.8/B4.2 TABLEAU QD-SH

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    B
  • Nombre de rainures
    3
  • Diamètre extérieur
    4.5500 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SH SH
  • Matériel
    Fonte
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    7/16 à 1-11/16 po
  • Numéro CUP du fabricant
    072053102376
  • CUP_NON
    072053102376
  • Poids
    4.76 lb
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues