Motion
QD6A8.2/B8.6

Gates
QD6A8.2/B8.6

Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 6 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 8.9500 po, bague QD, bague série SF, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00701002
N° MFRQD6A8.2/B8.6
Prix1,072.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
QD6A8.2/B8.6

Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 6 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 8.9500 po, bague QD, bague série SF, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00701002
N° MFRQD6A8.2/B8.6
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
Prix1,072.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6A8.2/B8.6 TABLEAU QD-SF

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Nombre de rainures
    6
  • Diamètre extérieur
    8.9500 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SF
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Largeur de la face
    4.7500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-15/16 po
  • Diamètre du pas
    8.2 (A) po, 8.6 (B) po
  • Largeur totale
    43/4 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7831-6082
  • Numéro CUP du fabricant
    072053103533
  • CUP_NON
    072053103533
  • Poids
    27.46 lb
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues