Motion
QD6A37.6/B38.0

Gates
QD6A37.6/B38.0

Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 6 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 38.3500 po, bague QD, bague série E, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00701085
N° MFRQD6A37.6/B38.0
Prix4,806.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
QD6A37.6/B38.0

Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 6 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 38.3500 po, bague QD, bague série E, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00701085
N° MFRQD6A37.6/B38.0
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
Votre prix4,806.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6A37.6/B38.0 TABLEAU QD-E

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Nombre de rainures
    6
  • Diamètre extérieur
    38.3500 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    E
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.7500 po
  • Largeur de la face
    4.7500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    7/8 à 3-1/2 po
  • Diamètre du pas
    37.6 (A) po, 38 (B) po
  • Largeur totale
    43/4 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7832-6380
  • Numéro CUP du fabricant
    072053103649
  • CUP_NON
    072053103649
  • Poids
    175.00 lb
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues