Motion
86200522

Gates
86200522

Courroie en V - Taille VA, 1 section, 0.775 po de largeur, 40.62 po d’OAL, conception crantée, série camion, résistante à l’huile et à la chaleur
N° D’ARTICLE MI00702095
N° MFR86200522
Prix49.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
86200522

Courroie en V - Taille VA, 1 section, 0.775 po de largeur, 40.62 po d’OAL, conception crantée, série camion, résistante à l’huile et à la chaleur
N° D’ARTICLE MI00702095
N° MFR86200522
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
Votre prix49.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TR28400 CEINTURE DE CAMION
  • Les cordons de traction spéciaux offrent une résistance élevée à l’étirement
  • Construction résistante à l’huile et à la chaleur sur l’ensemble
  • Conforme aux spécifications SAE J636b et SAE J637

Spécifications

  • Nombre de sections
    1
  • Largeur supérieure
    0.775 po
  • Longueur totale
    40.62 po
  • Taille de la section
    VA
  • Série
    Camion
  • Résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • Entaillé/encoché
    Encoché
  • Application
    Camion lourd automobile, autobus, équipement hors route
  • Angle
    36 °
  • Numéro CUP du fabricant
    072053276459
  • Poids
    0.60 lb
  • Normes respectées
    Conforme aux spécifications SAE J636b et SAE J637

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues