QD10D33.0

Gates
QD10D33.0

Poulie à courroie en V - Section de courroie en D, rainure 10 , alésage requis, diamètre extérieur de 33.6000 po, bague QD, bague série N, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00703079
N° MFRQD10D33.0
Prix14,197.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
QD10D33.0

Poulie à courroie en V - Section de courroie en D, rainure 10 , alésage requis, diamètre extérieur de 33.6000 po, bague QD, bague série N, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00703079
N° MFRQD10D33.0
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
Prix14,197.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
10D33.0 TABLEAU QD-N

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    D
  • Nombre de rainures
    10
  • Diamètre extérieur
    33.6000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    N
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Matériel
    Fonte
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    2-15/16 à 5-15/16 po
  • Numéro CUP du fabricant
    072053106596
  • CUP_NON
    072053106596
  • Poids
    638.00 lb
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues