Aperçu
- Gaines infusées de PTFE pour réduire les pertes par friction et le cisaillement des dents
- Caoutchouc HNBR de haute qualité pour une résistance supérieure à la chaleur et à la contamination
- Les éléments de traction de première qualité offrent une résistance maximale
- Vestes en nylon renforcé d’aramide et vestes à l’arrière pour un port plus long
Spécifications
- Type de pièceCourroie de distribution
- Série de courroiesT
- Pas0.3750 po, 9.5 mm
- Longueur totale36.3750 po
- Largeur totale1.0000 po, 25 mm
- Nombre de côtés dentés1
- Nombre de dents97
- Poids0.27 lb
- Catalogue du fabricant
- Détails supplémentairesEn termes simples, personne ne fait les courroies de distribution avec une meilleure conception, ou une plus grande portée du marché, que Gates. En tant que principal fabricant mondial de courroies de distribution d’origine, nous avons établi la norme en matière de création de courroies de distribution de rechange qui répondent ou dépassent les normes de fonction, de performance et d’ajustement de l’équipement d’origine. Résistantes à la chaleur, à l’usure et à la contamination, les courroies de distribution automobiles Gates offrent une couverture étendue pour des millions de véhicules importés et nationaux.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’amélioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion recommended Gates hose and fittings which provide superior durability with proper hose ratings and longer life covers.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’assemblage de tuyau à l’interne Food-BevMotion partnered with Gates to implement an inhouse hose assembly program.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’assemblage de tuyau à l’interne pour la fabrication généraleMotion introduced the Gates Hose Program, supplying an in-house crimper and comprehensive training to enable rapid hose assembly.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la sécurité proactive des papiers de pâteA large paper mill needed to certify its maintenance team on critical hydraulic safety and hose assembly procedures to mitigate significant operational and safety risks.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas de partenariat La sécurité de la volaille d’abord
Lorsqu’une sertisseuse hydraulique critique a fait défaut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opérations d’entretien, l’équipe de Motion a identifié un risque de sécurité plus profond et caché dans son processus d’assemblage.
Motion Étude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour équipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barrières, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrôle de leur entretien.