Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
8/8V13.2 VT-4545

Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 8 , diamètre extérieur de la bague requis de l'alésage, 13.2000 po, bague de verrouillage conique, bague série 4545 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00705415
N° MFR8/8V13.2 VT-4545

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
8/8V13.2 VT-4545 FEUILLE

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Nombre de rainures
    8
  • Diamètre extérieur
    13.2000 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    4545
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Matériel
    Fonte
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1-15/16 à 4-15/16 po
  • CUP_NON
    072053525816
  • Poids
    150.00 lb
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues