QD8/3V4.75

Gates
QD8/3V4.75

Poulie – Section de courroie 3V , rainure 8 , diamètre extérieur 4.7500 po, bague QD, bague série SK, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00706391
N° MFRQD8/3V4.75
Price$400.08/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
QD8/3V4.75

Poulie – Section de courroie 3V , rainure 8 , diamètre extérieur 4.7500 po, bague QD, bague série SK, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00706391
N° MFRQD8/3V4.75
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
Votre prix400.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8/3V4.75 QD-CHAUSSURE DE LA SK

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    3V
  • Nombre de rainures
    8
  • Diamètre extérieur
    4.7500 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SK
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8750 po
  • Largeur de la face
    3.5313 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-1/2 po
  • Diamètre du pas
    4.7 po
  • Largeur totale
    3-17/32 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7872-8047
  • Numéro CUP du fabricant
    072053099027
  • CUP_NON
    072053099027
  • Poids
    6.94 lb
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif