QD3/5V11.80

Gates
QD3/5V11.80

Poulie – Section de courroie 5V , rainure 3 , diamètre extérieur 11.8000 po, bague QD, bague série SF, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00706801
N° MFRQD3/5V11.80
Prix798.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
QD3/5V11.80

Poulie – Section de courroie 5V , rainure 3 , diamètre extérieur 11.8000 po, bague QD, bague série SF, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00706801
N° MFRQD3/5V11.80
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
Votre prix798.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3/5V11.8 TABLEAU QD-SF

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Nombre de rainures
    3
  • Diamètre extérieur
    11.8000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SF
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Largeur de la face
    2.3750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-15/16 po
  • Diamètre du pas
    11.7 po
  • Largeur totale
    2-3/8 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7874-3118
  • Numéro CUP du fabricant
    072053099768
  • CUP_NON
    072053099768
  • Poids
    27.29 lb
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues