Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie5V
- Nombre de rainures4
- Diamètre extérieur12.5000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsE
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage2.7500 po
- Largeur de la face3.0625 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet7/8 à 3-1/2 po
- Diamètre du pas12.4 po
- Largeur totale3-1/32 po
- Construction de la poulieSimple
- Numéro de catalogue du fabricant7874-4125
- Numéro CUP du fabricant072053100082
- CUP_NON072053100082
- Poids37.54 lb
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- Type de produitPoulies à ceinture en V