QD4/5V21.20

Gates
QD4/5V21.20

Poulie – Section de courroie 5V , rainure 4 , diamètre extérieur 21.2000 po, bague QD, bague série E, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00707003
N° MFRQD4/5V21.20
Price$2,319.04/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
QD4/5V21.20

Poulie – Section de courroie 5V , rainure 4 , diamètre extérieur 21.2000 po, bague QD, bague série E, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00707003
N° MFRQD4/5V21.20
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
Votre prix2,319.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4/5V21.2 TABLEAU QD-E

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Nombre de rainures
    4
  • Diamètre extérieur
    21.2000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    E
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.7500 po
  • Largeur de la face
    3.0625 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    7/8 à 3-1/2 po
  • Diamètre du pas
    21.1 po
  • Largeur totale
    3-1/32 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7874-4212
  • Numéro CUP du fabricant
    072053100143
  • CUP_NON
    072053100143
  • Poids
    71.00 lb
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif