Aperçu
Description du fabricant
8/5V7.1 TABLEAU QD-SF
Spécifications
- Taille de la section de la courroie5V
- Nombre de rainures8
- Diamètre extérieur7.1000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSF
- Diamètre à l’alésageBague requise
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0000 po
- Largeur de la face5.8125 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 2-15/16 po
- Diamètre du pas7 po
- Largeur totale5-13/16 po
- Construction de la poulieSimple
- Numéro de catalogue du fabricant7874-8071
- Numéro CUP du fabricant072053100822
- CUP_NON072053100822
- Poids21.78 lb
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- Type de produitPoulies à ceinture en V
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité