Motion
QD8/5V9.25

Gates
QD8/5V9.25

Poulie – Section de courroie 5V , rainure 8 , diamètre extérieur 9.2500 po, bague QD, bague série F, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00707387
N° MFRQD8/5V9.25
Price$1,235.29/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
QD8/5V9.25

Poulie – Section de courroie 5V , rainure 8 , diamètre extérieur 9.2500 po, bague QD, bague série F, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00707387
N° MFRQD8/5V9.25
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
Votre prix1,235.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8/5V9.25 TABLEAU QD-F

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Nombre de rainures
    8
  • Diamètre extérieur
    9.2500 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    F
  • Matériel
    Fonte
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1 à 4 po
  • Numéro CUP du fabricant
    072053100877
  • CUP_NON
    072053100877
  • Poids
    43.35 lb
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif