QD6/8V14.00

Gates
QD6/8V14.00

V-Belt Pulley - 8V Belt Section, 6 Groove, Bushing Required Bore Size, 14.0000 in O.D., QD Bushed, F Series Bushing, Cast Iron Material
N° D’ARTICLE MI00707647
N° MFRQD6/8V14.00
Prix3,716.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
QD6/8V14.00

V-Belt Pulley - 8V Belt Section, 6 Groove, Bushing Required Bore Size, 14.0000 in O.D., QD Bushed, F Series Bushing, Cast Iron Material
N° D’ARTICLE MI00707647
N° MFRQD6/8V14.00
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
Prix3,716.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6/8V14.0 TABLEAU QD-F

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Nombre de rainures
    6
  • Diamètre extérieur
    14.0000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    F
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.7500 po
  • Largeur de la face
    7.1250 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1 à 3-15/16 po
  • Diamètre du pas
    13.8 po
  • Largeur totale
    7-1/8 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7876-6140
  • Numéro CUP du fabricant
    072053101348
  • CUP_NON
    072053101348
  • Poids
    118.00 lb
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues