QD8/8V18.00

Gates
QD8/8V18.00

Poulie – Section de courroie 8V , rainure 8 , diamètre extérieur 18.0000 po, bague QD, bague série M, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00707785
N° MFRQD8/8V18.00
Prix6,176.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
QD8/8V18.00

Poulie – Section de courroie 8V , rainure 8 , diamètre extérieur 18.0000 po, bague QD, bague série M, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00707785
N° MFRQD8/8V18.00
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
Prix6,176.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8/8V18.0 TABLEAU QD-M

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Nombre de rainures
    8
  • Diamètre extérieur
    18.0000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    M
  • Matériel
    Fonte
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1-15/16 à 5-1/2 po
  • Numéro CUP du fabricant
    072053101522
  • CUP_NON
    072053101522
  • Poids
    218.00 lb
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif