Motion
PB11XL037

Gates
PB11XL037

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 7823-0106 - Pas de 0.2000 po, 11 dents, diamètre de diamètre de 0.1875 po, largeur de courroie 0.3750 po
N° D’ARTICLE MI00710501
N° MFRPB11XL037
Prix41.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
PB11XL037

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 7823-0106 - Pas de 0.2000 po, 11 dents, diamètre de diamètre de 0.1875 po, largeur de courroie 0.3750 po
N° D’ARTICLE MI00710501
N° MFRPB11XL037
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
Prix41.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PB11XL037X3/16 POULIE DE PÉRIODE DU BUREAU
  • La bague entièrement fendue permet une installation et un retrait faciles
  • La conception précise du pignon produit un ajustement positif par pression sur l’arbre
  • Fabriqué avec précision et équilibré selon l’électricité statique pour éliminer les oscillations du pignon

Spécifications

  • Type de courroie
    XL
  • Nombre de dents
    11
  • Largeur de la courroie
    0.3750 po
  • Pas
    0.2000 po
  • Pas de ceinture
    0.2 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Série de coussinets
    MPB
  • Diamètre à l’alésage
    0.1875 po
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre du pas
    0.700 po
  • Matériel
    Acier
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Numéro CUP du fabricant
    072053084894
  • CUP_NON
    072053084894
  • Poids
    0.09 lb
  • Alésage maximal
    0.1900 po
  • Alésage minimum
    0.1900 po
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nombre de rainures
    11

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues