Motion
PB19L050

Gates
PB19L050

Poulie de distribution 7823-0346 – Pas de 0.3750 po, 19 dents, diamètre de diamètre de 0.5000 à 1.1875 po, largeur de courroie 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI00710688
N° MFRPB19L050
Prix133.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
PB19L050

Poulie de distribution 7823-0346 – Pas de 0.3750 po, 19 dents, diamètre de diamètre de 0.5000 à 1.1875 po, largeur de courroie 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI00710688
N° MFRPB19L050
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
Prix133.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POULIE DE DISTRIBUTION PB19L050 X 1/2 RSB
  • La bague entièrement fendue permet une installation et un retrait faciles
  • La conception précise du pignon produit un ajustement positif par pression sur l’arbre
  • Fabriqué avec précision et équilibré selon l’électricité statique pour éliminer les oscillations du pignon

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Nombre de dents
    19
  • Largeur de la courroie
    0.5000 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Pas de ceinture
    0.375 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Série de coussinets
    MPB
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 à 1.1875 po
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre du pas
    2.268 po
  • Matériel
    Acier
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Numéro CUP du fabricant
    072053129335
  • CUP_NON
    072053129335
  • Poids
    0.80 lb
  • Alésage maximal
    1.8800 po
  • Alésage minimum
    0.5000 po
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nombre de rainures
    19

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues