Motion
PB17L075

Gates
PB17L075

Poulie de distribution 7823-0536 – Pas de 0.3750 po, 17 dents, diamètre de diamètre de 0.5000 à 1.1250 po, largeur de courroie 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00710766
N° MFRPB17L075
Prix76.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
PB17L075

Poulie de distribution 7823-0536 – Pas de 0.3750 po, 17 dents, diamètre de diamètre de 0.5000 à 1.1250 po, largeur de courroie 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00710766
N° MFRPB17L075
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
Prix76.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POULIE DE DISTRIBUTION PB17L075 X 1/2 RSB
  • La bague entièrement fendue permet une installation et un retrait faciles
  • La conception précise du pignon produit un ajustement positif par pression sur l’arbre
  • Fabriqué avec précision et équilibré selon l’électricité statique pour éliminer les oscillations du pignon

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Nombre de dents
    17
  • Largeur de la courroie
    0.7500 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Pas de ceinture
    0.375 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Série de coussinets
    MPB
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 à 1.1250 po
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre du pas
    2.029 po
  • Matériel
    Acier
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Numéro CUP du fabricant
    072053129038
  • CUP_NON
    072053129038
  • Poids
    0.80 lb
  • Alésage maximal
    1.1300 po
  • Alésage minimum
    0.5000 po
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nombre de rainures
    17

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues