Aperçu
- La bague entièrement fendue permet une installation et un retrait faciles
- La conception précise du pignon produit un ajustement positif par pression sur l’arbre
- Fabriqué avec précision et équilibré selon l’électricité statique pour éliminer les oscillations du pignon
Spécifications
- Type de courroieL
- Nombre de dents21
- Largeur de la courroie1.0000 po
- Pas0.3750 po
- Pas de ceinture0.375 po
- Type d’alésageStock brut
- Série de coussinetsMPB
- Diamètre à l’alésage0.6250 à 1.2500 po
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre du pas2.507 po
- MatérielAcier
- Construction de la poulieSimple
- Nombre de concentrateurs1
- Numéro CUP du fabricant072053129687
- CUP_NON072053129687
- Poids1.80 lb
- Alésage maximal1.2500 po
- Alésage minimum0.6300 po
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- Nombre de rainures21
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’amélioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion des raccords et des tuyaux Gates recommandés qui offrent une durabilité supérieure avec des valeurs nominales de tuyau appropriées et des couvercles plus durables.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’assemblage de tuyau à l’interne Food-BevMotion s’est associé à Gates pour mettre en œuvre un programme interne d’assemblage de tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’assemblage de tuyau à l’interne pour la fabrication généraleMotion a lancé le programme Gates Hose, fournissant une sertisseuse interne et une formation complète pour permettre un assemblage rapide des tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la sécurité proactive des papiers de pâteUne grande usine de papier devait certifier son équipe d’entretien sur les procédures critiques de sécurité hydraulique et d’assemblage de tuyaux pour atténuer les risques opérationnels et de sécurité importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas de partenariat La sécurité de la volaille d’abord
Lorsqu’une sertisseuse hydraulique critique a fait défaut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opérations d’entretien, l’équipe de Motion a identifié un risque de sécurité plus profond et caché dans son processus d’assemblage.
Motion Étude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour équipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barrières, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrôle de leur entretien.