AVERTISSEMENT : NE PAS utiliser ces pignons dont la vitesse de jante dépasse 6,500 pi/min
Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
Les poulies de distribution Gates PowerGrip sont mesurées par le nombre de rainures, l’inclinaison et la largeur. Par exemple, le numéro de pièce TL30L050 indique « TL » pour Taper-Lock, 30 rainures, pas L (0,375 po) et largeur 1/2 po
Pas – L’inclinaison d’une poulie de distribution PowerGrip est la distance entre le centre et le centre des rainures (en pouces). Les lettres correspondent aux pas suivants : MXL = Mini Extra Light = pas de 0.080 po; XL = Extra Light = pas de 0.200 po; L = Light = pas de 0.375 po; H = Heavy = pas de 0.500 po
Largeur - La désignation de largeur est en centièmes de pouces et correspond à la largeur de la courroie la plus large qui peut fonctionner dans la poulie
Les poulies MPB MXL et XL sont fournies avec des vis de pression. Les poulies L et H ne sont pas fournies avec la rainure de clavette et les vis de pression
La désignation complète de la poulie doit être utilisée lors de la commande d’une poulie Gates PowerGrip
Spécifications
Type de courroie
L
Nombre de dents
30
Largeur de la courroie
0.5000 po
Pas
0.3750 po
Pas de ceinture
0.375 po
Type d’alésage
Coussin de verrouillage conique
Série de coussinets
1610
Diamètre à l’alésage
0.5000 à 1.6250 po
Diamètre du pas
3.581 po
Cuisinière d’alésage de coussinet
0.5000 à 1.6250 po
Matériel
Fonte ductile
Type de douille
Verrouillage conique
Nombre de concentrateurs
0
Numéro CUP du fabricant
072053085167
CUP_NON
072053085167
Alésage maximal
1.6300 po
Alésage minimum
0.5000 po
Détails supplémentaires
Les poulies PowerGrip offrent une performance optimale pour toutes les constructions de courroies de distribution PowerGrip GT, PowerGrip HTD et PowerGrip.
Nombre de rainures
30
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Ce site Web utilise des témoins de connexion et d’autres technologies de suivi pour améliorer l’expérience de l’utilisateur, afficher des publicités personnalisées et analyser les performances et le trafic sur notre site Web. Nous partageons également des informations sur votre utilisation de notre site avec nos partenaires de médias sociaux, de publicité et d’analyse. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires en cliquant sur le bouton Catégories de témoins de connexion.
Centre de confidentialité des témoins de connexion
Lorsque vous visitez notre site Web, nous stockons des témoins de connexion sur votre navigateur afin de collecter des informations. Les informations collectées peuvent se rapporter à vous, à vos préférences ou à votre appareil, et sont principalement utilisées pour que le site fonctionne comme vous le souhaitez et pour vous offrir une expérience de site Web plus personnalisée. Cliquez sur les titres des différentes catégories pour en savoir plus sur les différentes catégories de témoins de connexion que nous collectons.
Gérer les préférences de consentement
Témoins de connexion strictement nécessaires
Ces témoins de connexion sont nécessaires au fonctionnement du site Web et ne peuvent pas être désactivés dans nos systèmes. Ils ne sont généralement définis qu’en réponse aux actions que vous avez effectuées et qui constituent une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour qu’il bloque ces témoins de connexion ou vous en avertisse, mais certaines parties du site ne fonctionneront alors pas. Ces témoins de connexion ne stockent aucune information personnelle identifiable.
Témoins de connexion fonctionnels
Ces témoins de connexion permettent au site Web d’offrir une fonctionnalité et une personnalisation accrues. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins de connexion, certains ou tous ces services peuvent ne pas fonctionner correctement.
Témoins de connexion ciblés
Ces témoins de connexion peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être utilisés par ces entreprises pour créer un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas d’informations directement personnelles, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre appareil Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins de connexion, la publicité sera moins ciblée.
Témoins de connexion de performance
Ces témoins de connexion nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de mesurer et d’améliorer les performances de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations collectées par ces témoins de connexion sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins de connexion, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et nous ne pourrons pas contrôler ses performances.