TL26L075

Gates
TL26L075

Poulie de distribution 7881-7014 - Pas de 0.3750 po, 26 dents, largeur de courroie 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00711332
N° MFRTL26L075
Prix217.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
TL26L075

Poulie de distribution 7881-7014 - Pas de 0.3750 po, 26 dents, largeur de courroie 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00711332
N° MFRTL26L075
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
Prix217.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TL 26L075 1210 POULIE DE PÉRIODE
  • AVERTISSEMENT : NE PAS utiliser ces pignons dont la vitesse de jante dépasse 6,500 pi/min
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Les poulies de distribution Gates PowerGrip sont mesurées par le nombre de rainures, l’inclinaison et la largeur. Par exemple, le numéro de pièce TL30L050 indique « TL » pour Taper-Lock, 30 rainures, pas L (0,375 po) et largeur 1/2 po
  • Pas – L’inclinaison d’une poulie de distribution PowerGrip est la distance entre le centre et le centre des rainures (en pouces). Les lettres correspondent aux pas suivants : MXL = Mini Extra Light = pas de 0.080 po; XL = Extra Light = pas de 0.200 po; L = Light = pas de 0.375 po; H = Heavy = pas de 0.500 po
  • Largeur - La désignation de largeur est en centièmes de pouces et correspond à la largeur de la courroie la plus large qui peut fonctionner dans la poulie
  • Les poulies MPB MXL et XL sont fournies avec des vis de pression. Les poulies L et H ne sont pas fournies avec la rainure de clavette et les vis de pression
  • La désignation complète de la poulie doit être utilisée lors de la commande d’une poulie Gates PowerGrip

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Nombre de dents
    26
  • Largeur de la courroie
    0.7500 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Pas de ceinture
    0.375 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1210
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 à 1.2500 po
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre du pas
    3.104 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-1/4 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de douille
    Verrouillage conique
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Numéro CUP du fabricant
    072053085228
  • CUP_NON
    072053085228
  • Poids
    1.20 lb
  • Alésage maximal
    1.2500 po
  • Alésage minimum
    0.5000 po
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nombre de rainures
    26

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues