1626V262

Gates
1626V262

Multi-Speed® 9804-0773 Multi-Speed Belt - 1 in Top Width, 26.7 in Overall Length, 1 in Overall Height, Rubber
N° D’ARTICLE MI00713015
N° MFR1626V262
Prix91.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
1626V262

Multi-Speed® 9804-0773 Multi-Speed Belt - 1 in Top Width, 26.7 in Overall Length, 1 in Overall Height, Rubber
N° D’ARTICLE MI00713015
N° MFR1626V262
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
Votre prix91.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1626V262 CEINTURE MULTIVITESSE
  • La courroie multivitesses Gates s’ajuste à la rainure de la poulie sans difficulté, offrant une large gamme de vitesses et de rapports de vitesse
  • En plus de la gamme de courroies multivitesses standard, des tailles spéciales (largeur, épaisseur et angle supérieurs) sont disponibles sur demande

Spécifications

  • Largeur supérieure
    25 mm
  • Longueur totale
    26.7 po
  • Angle de rainure
    26 °
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Hauteur totale
    1 po
  • Série de courroies
    1626V
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant au feu et à l’huile
  • Normes respectées
    ARE
  • Numéro de transaction
    1626V262
  • Numéro CUP du fabricant
    072053235777
  • CUP_NON
    072053235777
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues