4/8VP2120

Gates
4/8VP2120

Narrow Predator Powerband V-Belt - 8V, 1 in Top Width, 4 Strand, 212 in Nominal Outside Length, Smooth
N° D’ARTICLE MI00713150
N° MFR4/8VP2120
Prix2,755.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
4/8VP2120

Narrow Predator Powerband V-Belt - 8V, 1 in Top Width, 4 Strand, 212 in Nominal Outside Length, Smooth
N° D’ARTICLE MI00713150
N° MFR4/8VP2120
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
Votre prix2,755.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4/8VP 2120 BANDEAU D’ALIMENTATION
  • Les composés de caoutchouc néoprène améliorés offrent une excellente résistance à l’huile et à la chaleur
  • La construction du cordon de traction en aramide est plus résistante que l’acier et peut supporter jusqu’à 2.2times chevaux (ou 40 %) de plus que les courroies en V standard.Le retensionnement minimal réduit les besoins d’entretien; moins d’entretien, moins de temps d’arrêt
  • Sans caoutchouc Le revêtement à dos nu, spécialement traité et très résistant permet un glissement momentané en raison de surcharges excessivessans endommager la courroie et résiste au glissement et aux forces de cisaillement lors de charges de pointe sans générer de chaleur excessive et résiste à la pénétration de matières étrangères
  • Le tissu double offre une résistance extrême à l’abrasion et à l’usure
  • Les courbes de barrière offrent un contact complet avec les rainures de poulie pour un chargement uniforme du cordon, une usure uniforme et une durée de vie accrue de la courroie.Offert sur demande en ensembles assortis (non admissible au programme V80® )
  • Conçus comme des courroies de remplacement de qualité d’origine pour les applications lourdes exposées à des charges pulsées ou à de lourdes charges de choc, comme l’exploitation minière, l’agriculture, le traitement du bois, l’équipement de sciage, la construction et les opérations de sable/gravier
  • Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
  • REACH et RoHS 2compliant.

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - po
  • Section
    8VP
  • Nombre de torons
    4
  • Longueur extérieure nominale
    212 po
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Largeur supérieure par toron
    1 po
  • Style ceinture
    PRÉDATEUR® POWERBAND®
  • Largeur de nervure
    1.0000 po
  • Matériau du cordon de renforcement
    Aramide
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Hauteur totale
    0.8750 po
  • Largeur supérieure
    4 po
  • Longueur effective
    212 po / 5385 mm
  • Couleur
    Brun
  • Matériel
    Polychloroprène (néoprène)
  • Pays d’origine
    MX
  • Normes respectées
    ARE
  • Numéro CUP du fabricant
    072053352924
  • CUP_NON
    072053352924
  • Poids
    32.34 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4/8VP2120
  • Description
    Conçues pour vos tâches les plus difficiles, les courroies à bande Predator Single et PowerBand sont les courroies en V robustes les plus populaires sur le marché. La construction de courroie ultra robuste plus résistante que l’acier est conçue pour supporter des moteurs à puissance élevée, des charges de choc fréquentes, une chaleur élevée et les environnements d’exploitation les plus difficiles dans des applications extrêmement exigeantes. Ils offrent une résistance aux chocs, une capacité et une résistance à l’usure extraordinaires. Uniques dans leur robustesse extrême et leur capacité de transport de charge élevée, ils sont inégalés.
  • Circonférence extérieure
    213.1 po / 5413 mm
  • Angle
    40
  • Hauteur de la courroie
    7/8 po
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Ceinture à l’intérieur
    Lisse
  • Construction
    Avec bande
  • Matériau du cordon
    Aramide
  • Température maximale
    +180°F / +82 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Nombre de côtés
    Simple face
  • Conductif statique
    Non
  • Épaisseur
    25 mm
  • Marque de commerce
    Prédateur .Puissancebande .
  • Ensemble d’unités
    Non
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues