PB14MX-38S-125

Gates
PB14MX-38S-125

Poly Chain® Pignon de courroie GT®2 PB14MX38S125 - GT, GT2, chaîne en polyéthylène, pas de 14 mm, largeur de courroie 125 mm, 38 dents, gros matériel
N° D’ARTICLE MI00713676
N° MFRPB14MX-38S-125
Prix1,220.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
PB14MX-38S-125

Poly Chain® Pignon de courroie GT®2 PB14MX38S125 - GT, GT2, chaîne en polyéthylène, pas de 14 mm, largeur de courroie 125 mm, 38 dents, gros matériel
N° D’ARTICLE MI00713676
N° MFRPB14MX-38S-125
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
Votre prix1,220.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PB14MX-38S-125 GT2 SPKT
  • Garder la charge suspendue en dessous des recommandations du fabricant
  • La bague entièrement fendue permet une installation et un retrait faciles
  • La conception précise du pignon produit un ajustement positif par pression sur l’arbre
  • Les services de reprise ont un délai d’exécution
  • Avertissement : N’utilisez PAS ces pignons dont la vitesse de jante dépasse 6,500 pi/min.

Spécifications

  • Type de courroie
    GT, GT2, Chaîne Poly
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    125 mm
  • Nombre de dents
    38
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 à 4-1/8 po
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du pas
    6.666 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Poids
    42.50 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    072053270488
  • CUP_NON
    072053270488
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues