Aperçu
- Gates Curves offre un support de cordon adéquat et un contact completavec la rainure de poulie pour un chargement uniforme, une usure uniforme et une durée de vie accrue de la courroie
- Construction entièrement enveloppée, élimine les débris et les problèmes de poussière trouvés dans les courroies à double encoche de la concurrence
- Les cordons collés à la flexion sont fortement liés au corps de la ceinture, ce qui permet une distribution égale de la charge etl’absorption de la contrainte de flexion sans détérioration du cordon.Le couvercle résistant à l’huile et à la chaleur Flex-WeaveMC protège le coeur de la ceinture des environnements les plus difficiles
- Solution idéale pour les entraînements « serpentins » (entraînements avec arbres contrarotatifs) où l’alimentation est transmise à partir du haut et du bas des courroies
- Des essais sur le terrain prouvent que les courroies Gates fonctionnent pendant 3-6 mois et pluspar rapport aux courroies concurrentes similaires qui ne durent que 1-3weeks mois
- Toutes les tailles sont conformes aux tolérances correspondantes du système Gates V80®
- Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
- REACH et RoHS 2compliant.
Spécifications
- Catégorie de ceintureSérie Classical - po
- SectionBB
- Nombre de torons1
- Longueur extérieure nominale119 po
- Cogné/lisseLisse
- Type de constructionDouble V
- Largeur supérieure par toron21/32 po
- Style ceintureHi-Power® II
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile
- Hauteur totale0.5313 po
- Largeur supérieure21/32 po
- Longueur effective118.9 po / 3020 mm
- CouleurNoir
- MatérielSBR
- Pays d’origineMX
- Normes respectéesARE
- Numéro CUP du fabricant072053203028
- CUP_NON072053203028
- Poids1.60 lb
- Numéro de catalogue du fabricantBB116
- DescriptionConçu avec un haut et un bas encastrés uniques pour maintenir le contact avec le flanc, tout en restant ?exible pour les applications d’entraînement par courroie qui nécessitent une transmission de puissance des deux côtés de la courroie.
- Circonférence extérieure120.67 po / 3065 mm
- Angle36
- Hauteur de la courroie17/32 po
- Courroie/DalleCeinture
- Côté arrière de la ceintureMoleté
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Ceinture à l’intérieurMoleté
- ConstructionAvec bande
- Matériau du cordonPolyester
- Température maximale+140°F / +60 °C
- Température minimale-22°F / -30 °C
- Nombre de côtésDouble face
- Conductif statiqueOui
- Épaisseur14 mm
- Marque de commerceDublV haute puissance de la TA II de la TA
- Ensemble d’unitésOui
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Mining Hydraulic Hose and Fittings Improvement Case StudyMotion recommended Gates hose and fittings which provide superior durability with proper hose ratings and longer life covers.
View Literature
Motion Food-Bev In-House Hose Assembly Solution Case StudyMotion partnered with Gates to implement an inhouse hose assembly program.
View Literature
Motion General Manufacturing In-House Hose Assembly Case StudyMotion introduced the Gates Hose Program, supplying an in-house crimper and comprehensive training to enable rapid hose assembly.
View Literature
Motion Pulp Paper Proactive Safety Case StudyA large paper mill needed to certify its maintenance team on critical hydraulic safety and hose assembly procedures to mitigate significant operational and safety risks.
View Literature
More resources
Motion Poultry Safety First Partnership Case Study
When a critical hydraulic crimper failed at a major poultry processing plant, halting their maintenance operations, the Motion team identified a deeper, hidden safety risk in their assembly process.
Motion Equipment-Machinery On-Site Hose Crimper Program Case Study
Motion introduced the Gates Crimper Program, providing the customer with a free crimper and saw, empowering them to build their own hoses in minutes and take control of their maintenance.