TL18H300

Gates
TL18H300

Poulie tendeur PowerGrip® 7881-7033 -
N° D’ARTICLE MI00716456
N° MFRTL18H300
Prix447.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
TL18H300

Poulie tendeur PowerGrip® 7881-7033 -
N° D’ARTICLE MI00716456
N° MFRTL18H300
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
Prix447.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TL 18H300 1215 POULIE
  • Les galets tendeurs Gates PowerGrip® sont conçus avec un ajustement et une performance de qualité d’origine ou exacts.

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    18
  • Largeur de la courroie
    3.0000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Pas de ceinture
    0.5 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1215
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 à 1.2500 po
  • Diamètre du pas
    2.865 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 1.2500 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de douille
    Verrouillage conique
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Numéro CUP du fabricant
    00375V28324
  • CUP_NON
    072053085655
  • Poids
    2.6 lb
  • Alésage maximal
    1.2500 po
  • Alésage minimum
    0.5000 po
  • Détails supplémentaires
    Les poulies PowerGrip offrent une performance optimale pour toutes les constructions de courroies de distribution PowerGrip GT, PowerGrip HTD et PowerGrip.
  • Nombre de rainures
    18

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues