AX26

Gates
AX26

Courroie en V classique Hi-Power II - AX, 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 28 po de longueur extérieure nominale, encliquetée
N° D’ARTICLE MI00719304
N° MFRAX26
Prix15.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
AX26

Courroie en V classique Hi-Power II - AX, 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 28 po de longueur extérieure nominale, encliquetée
N° D’ARTICLE MI00719304
N° MFRAX26

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE TRIPLE AX26
  • Les encoches moulées dans la courroie pendant la fabrication augmentent la flexibilité, ce qui rend cette courroie bien adaptée aux entraînements avec des poulies de plus petit diamètre
  • Les cordons liés par flexion sont fortement liés au corps de la courroie, ce qui permet une répartition égale de la charge et l’absorption de la contrainte de flexion sans détérioration du cordon
  • La construction brevetée en éthylène offre une protection de -70°F à 250°F pour aider à résister à la fissuration de la courroie
  • Répond aux normes de résistance à l’huile et à la chaleur de la RMA
  • Satisfait aux exigences de conductivité statique RMA
  • Toutes les applications industrielles, en particulier lorsque des diamètres de poulie petits ou sous-minimaux sont requis

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Section
    AX
  • Nombre de torons
    1
  • Longueur extérieure nominale
    28 po
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Largeur supérieure par toron
    1/2 po
  • Style ceinture
    TRI-POWER®
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Hauteur totale
    0.3125 po
  • Largeur supérieure
    1/2 po
  • Longueur effective
    28.148 po / 715 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    EPDM
  • Pays d’origine
    USA
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à 250 °F
  • Normes respectées
    ARE
  • Numéro CUP du fabricant
    072053014372
  • CUP_NON
    029769358948
  • Poids
    0.23 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9012-2026
  • Description
    Conçu pour une performance supérieure sur les entraînements à section transversale classiques robustes. Le bord brut, la construction en élastomère d’éthylène et la conception à encoche spéciale rendent la courroie Tri-Power particulièrement adaptée aux poulies de petit diamètre et aux entraînements de tension arrière.
  • Circonférence extérieure
    28.32 po / 719 mm
  • Angle
    38
  • Hauteur de la courroie
    5/16 po
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Ceinture à l’intérieur
    Encoché
  • Construction
    Sans bande
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Température maximale
    +250°F / +121 °C
  • Température minimale
    -70°F / -51 °C
  • Nombre de côtés
    Simple face
  • Conductif statique
    Oui
  • Épaisseur
    9 mm
  • Marque de commerce
    TAILLE à trois puissances
  • Ensemble d’unités
    Non
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues