BX81

Gates
BX81

Courroie en V Hi-Power II classique - BX, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 84 po de longueur extérieure nominale, encliquetée
N° D’ARTICLE MI00719887
N° MFRBX81
Prix46.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
BX81

Courroie en V Hi-Power II classique - BX, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 84 po de longueur extérieure nominale, encliquetée
N° D’ARTICLE MI00719887
N° MFRBX81

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix46.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE TRIPLE BX81
  • Le bord de la courroie est usiné pour un contact uniforme avec la rainure de poulie, ce qui permet un fonctionnement plus fluide, moins de glissement et d’usure
  • Les cordons liés par flexion sont fortement forgés sur le corps de la courroie, ce qui permet une répartition de la charge et une absorption égales des contraintes de flexion sans détérioration du cordon
  • Capacité de 15 %augmentation des ceintures enveloppées
  • Les encoches moulées dans la courroie pendant la fabrication augmentent-elles?l’exibilité, ce qui rend cette courroie bien adaptée aux entraînements avec des poulies de petit diamètre
  • Convient à toutes les applications industrielles, en particulier lorsque des diamètres de poulie petits ou sous-minimaux sont requis
  • Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
  • REACH et RoHS 2compliant.

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Section
    BX
  • Nombre de torons
    1
  • Longueur extérieure nominale
    84 po
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Largeur supérieure par toron
    21/32 po
  • Style ceinture
    TRI-POWER® POWERBAND®
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Hauteur totale
    0.4063 po
  • Largeur supérieure
    21/32 po
  • Longueur effective
    83.936 po / 2132 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    Élastomérique d’éthylène
  • Pays d’origine
    USA
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à 250 °F
  • Normes respectées
    ARE
  • Numéro CUP du fabricant
    072053266870
  • CUP_NON
    072053266870
  • Poids
    0.90 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BX81
  • Description
    Conçu pour une performance supérieure sur les entraînements à section transversale classiques robustes. Le bord brut, la construction en élastomère d’éthylène et la conception à encoche spéciale rendent la courroie Tri-Power particulièrement adaptée aux poulies de petit diamètre et aux entraînements de tension arrière.
  • Circonférence extérieure
    84.21 po / 2139 mm
  • Angle
    40
  • Hauteur de la courroie
    13/32 po
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Ceinture à l’intérieur
    Encoché
  • Construction
    Sans bande
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Température maximale
    +250°F / +121 °C
  • Température minimale
    -70°F / -51 °C
  • Nombre de côtés
    Simple face
  • Conductif statique
    Oui
  • Épaisseur
    11 mm
  • Marque de commerce
    TAILLE à trois puissances
  • Ensemble d’unités
    Non
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues