Aperçu
- Le bord de la courroie est usiné pour un contact uniforme avec la rainure de poulie, ce qui permet un fonctionnement plus fluide, moins de glissement et d’usure
- Les cordons liés par flexion sont fortement forgés sur le corps de la courroie, ce qui permet une répartition de la charge et une absorption égales des contraintes de flexion sans détérioration du cordon
- Capacité de 15 %augmentation des ceintures enveloppées
- Les encoches moulées dans la courroie pendant la fabrication augmentent-elles?l’exibilité, ce qui rend cette courroie bien adaptée aux entraînements avec des poulies de petit diamètre
- Convient à toutes les applications industrielles, en particulier lorsque des diamètres de poulie petits ou sous-minimaux sont requis
- Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
- REACH et RoHS 2compliant.
Spécifications
- Catégorie de ceintureSérie Classical - po
- SectionBX
- Nombre de torons1
- Longueur extérieure nominale106 po
- Cogné/lisseCoupé
- Largeur supérieure par toron21/32 po
- Style ceintureTRI-POWER® POWERBAND®
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile
- Hauteur totale0.4063 po
- Largeur supérieure21/32 po
- Longueur effective105.907 po / 2690 mm
- CouleurNoir
- MatérielÉlastomérique d’éthylène
- Pays d’origineUSA
- Plage de température de fonctionnement-60 à 250 °F
- Normes respectéesARE
- Numéro CUP du fabricant072053266924
- CUP_NON072053266924
- Poids1.11 lb
- Numéro de catalogue du fabricantBX103
- DescriptionConçu pour une performance supérieure sur les entraînements à section transversale classiques robustes. Le bord brut, la construction en élastomère d’éthylène et la conception à encoche spéciale rendent la courroie Tri-Power particulièrement adaptée aux poulies de petit diamètre et aux entraînements de tension arrière.
- Circonférence extérieure106.22 po / 2698 mm
- Angle40
- Hauteur de la courroie13/32 po
- Courroie/DalleCeinture
- Côté arrière de la ceintureLisse
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Ceinture à l’intérieurEncoché
- ConstructionSans bande
- Matériau du cordonPolyester
- Température maximale+250°F / +121 °C
- Température minimale-70°F / -51 °C
- Nombre de côtésSimple face
- Conductif statiqueOui
- Épaisseur11 mm
- Marque de commerceTAILLE à trois puissances
- Ensemble d’unitésNon
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’amélioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion des raccords et des tuyaux Gates recommandés qui offrent une durabilité supérieure avec des valeurs nominales de tuyau appropriées et des couvercles plus durables.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’assemblage de tuyau à l’interne Food-BevMotion s’est associé à Gates pour mettre en œuvre un programme interne d’assemblage de tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’assemblage de tuyau à l’interne pour la fabrication généraleMotion a lancé le programme Gates Hose, fournissant une sertisseuse interne et une formation complète pour permettre un assemblage rapide des tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la sécurité proactive des papiers de pâteUne grande usine de papier devait certifier son équipe d’entretien sur les procédures critiques de sécurité hydraulique et d’assemblage de tuyaux pour atténuer les risques opérationnels et de sécurité importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas de partenariat La sécurité de la volaille d’abord
Lorsqu’une sertisseuse hydraulique critique a fait défaut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opérations d’entretien, l’équipe de Motion a identifié un risque de sécurité plus profond et caché dans son processus d’assemblage.
Motion Étude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour équipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barrières, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrôle de leur entretien.