BX58

Gates
BX58

Courroie en V Hi-Power II classique - BX, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 61 po de longueur extérieure nominale, encliquetée
N° D’ARTICLE MI00720359
N° MFRBX58
Prix35.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
BX58

Courroie en V Hi-Power II classique - BX, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 61 po de longueur extérieure nominale, encliquetée
N° D’ARTICLE MI00720359
N° MFRBX58

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix35.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE TRIPLE BX58
  • Construite avec une construction exclusive à Gates, cette courroie offre une combinaison supérieure de flexibilité et de capacité de charge, ainsi qu’une moins grande élasticité, ce qui réduit l’entretien
  • Convient à toutes les applications industrielles, en particulier lorsque des diamètres petits ou subminimaux sont requis
  • Répond aux normes de résistance à l’huile et à la chaleur de la RMA
  • Satisfait aux exigences de conductivité statique RMA
  • Toutes les applications industrielles, en particulier lorsque des diamètres de poulie petits ou sous-minimaux sont requis

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Section
    BX
  • Nombre de torons
    1
  • Longueur extérieure nominale
    61 po
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Largeur supérieure par toron
    21/32 po
  • Style ceinture
    TRI-POWER® POWERBAND®
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Hauteur totale
    0.4063 po
  • Largeur supérieure
    21/32 po
  • Longueur effective
    60.847 po / 1546 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    EPDM
  • Pays d’origine
    USA
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à 250 °F
  • Normes respectées
    ARE
  • Numéro CUP du fabricant
    072053015201
  • CUP_NON
    029769359020
  • Poids
    0.67 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9013-2058
  • Description
    Conçu pour une performance supérieure sur les entraînements à section transversale classiques robustes. Le bord brut, la construction en élastomère d’éthylène et la conception à encoche spéciale rendent la courroie Tri-Power particulièrement adaptée aux poulies de petit diamètre et aux entraînements de tension arrière.
  • Circonférence extérieure
    61.09 po / 1552 mm
  • Angle
    40
  • Hauteur de la courroie
    13/32 po
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Ceinture à l’intérieur
    Encoché
  • Construction
    Sans bande
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Température maximale
    +250°F / +121 °C
  • Température minimale
    -70°F / -51 °C
  • Nombre de côtés
    Simple face
  • Conductif statique
    Oui
  • Épaisseur
    11 mm
  • Marque de commerce
    TAILLE à trois puissances
  • Ensemble d’unités
    Non
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues