Motion
CX187

Gates
CX187

Courroie en V classique Hi-Power II - CX, 7/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 191 po de longueur extérieure nominale, encodée
N° D’ARTICLE MI00720606
N° MFRCX187
Prix173.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
CX187

Courroie en V classique Hi-Power II - CX, 7/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 191 po de longueur extérieure nominale, encodée
N° D’ARTICLE MI00720606
N° MFRCX187

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix173.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE À TROIS POUVOIRS CX 187
  • Le bord de la courroie est usiné pour un contact uniforme avec la rainure de poulie, ce qui permet un fonctionnement plus fluide, moins de glissement et d’usure
  • Les cordons liés par flexion sont fortement forgés sur le corps de la courroie, ce qui permet une répartition de la charge et une absorption égales des contraintes de flexion sans détérioration du cordon
  • Capacité de 15 %augmentation des ceintures enveloppées
  • Les encoches moulées dans la courroie pendant la fabrication augmentent-elles?l’exibilité, ce qui rend cette courroie bien adaptée aux entraînements avec des poulies de petit diamètre
  • Convient à toutes les applications industrielles, en particulier lorsque des diamètres de poulie petits ou sous-minimaux sont requis
  • Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
  • REACH et RoHS 2compliant.

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Section
    CX
  • Nombre de torons
    1
  • Longueur extérieure nominale
    191 po
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Largeur supérieure par toron
    7/8 po
  • Style ceinture
    TRI-POWER®
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Hauteur totale
    0.5313 po
  • Largeur supérieure
    7/8 po
  • Longueur effective
    191.316 po / 4859 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    Élastomérique d’éthylène
  • Pays d’origine
    USA
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à 250 °F
  • Normes respectées
    ARE
  • Numéro CUP du fabricant
    072053015669
  • CUP_NON
    072053015669
  • Poids
    3.15 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CX187
  • Description
    Conçu pour une performance supérieure sur les entraînements à section transversale classiques robustes. Le bord brut, la construction en élastomère d’éthylène et la conception à encoche spéciale rendent la courroie Tri-Power particulièrement adaptée aux poulies de petit diamètre et aux entraînements de tension arrière.
  • Circonférence extérieure
    191.77 po / 4871 mm
  • Angle
    38
  • Hauteur de la courroie
    17/32 po
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Ceinture à l’intérieur
    Encoché
  • Construction
    Sans bande
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Température maximale
    +250°F / +121 °C
  • Température minimale
    -70°F / -51 °C
  • Nombre de côtés
    Simple face
  • Conductif statique
    Oui
  • Épaisseur
    13 mm
  • Marque de commerce
    TAILLE à trois puissances
  • Ensemble d’unités
    Non
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues