Motion
3/BX158

Gates
3/BX158

Ceinture en V Powerband Hi-Power II classique - BX, 21/32 po de largeur supérieure, 3 fils, 161 po de longueur extérieure nominale, encliquetée
N° D’ARTICLE MI00720798
N° MFR3/BX158
Prix348.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
3/BX158

Ceinture en V Powerband Hi-Power II classique - BX, 21/32 po de largeur supérieure, 3 fils, 161 po de longueur extérieure nominale, encliquetée
N° D’ARTICLE MI00720798
N° MFR3/BX158

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix348.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BANDEAU D’ALIMENTATION 3/BX158
  • Le bord de la courroie est usiné pour un contact uniforme avec la rainure de poulie, ce qui permet un fonctionnement plus fluide, moins de glissement et d’usure
  • Les cordons liés par flexion sont fortement forgés sur le corps de la courroie, ce qui permet une répartition de la charge et une absorption égales des contraintes de flexion sans détérioration du cordon
  • Capacité de 15 %augmentation des ceintures enveloppées
  • Les encoches moulées dans la courroie pendant la fabrication augmentent la flexibilité, ce qui rend cette courroie bien adaptée aux entraînements avec des poulies de petit diamètre
  • Convient à toutes les applications industrielles, en particulier lorsque des diamètres de poulie petits ou sous-minimaux sont requis
  • Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
  • REACH et RoHS 2compliant.

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Section
    BX
  • Nombre de torons
    3
  • Longueur extérieure nominale
    161 po
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Largeur supérieure par toron
    21/32 po
  • Style ceinture
    TRI-POWER® POWERBAND®
  • Largeur supérieure
    1-31/32 po
  • Longueur effective
    160.835 po / 4085 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    Élastomérique d’éthylène
  • Pays d’origine
    USA
  • Numéro CUP du fabricant
    072053232745
  • CUP_NON
    072053232745
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3/BX158
  • Description
    Conçu pour une performance supérieure sur les entraînements à section transversale classiques robustes. Le bord brut, la construction en élastomère d’éthylène et la conception à encoche spéciale rendent la courroie Tri-Power particulièrement adaptée aux poulies de petit diamètre et aux entraînements de tension arrière.
  • Circonférence extérieure
    161.88 po / 4112 mm
  • Angle
    38
  • Hauteur de la courroie
    13/32 po
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Ceinture à l’intérieur
    Encoché
  • Construction
    Sans bande
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Température maximale
    +250°F / +121 °C
  • Température minimale
    -70°F / -51 °C
  • Nombre de côtés
    Simple face
  • Conductif statique
    Oui
  • Épaisseur
    12 mm
  • Marque de commerce
    Bande de puissance tri-puissante
  • Ensemble d’unités
    Oui

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues