200J4

Gates
200J4

Ceinture en V Micro, Polyflex - Section de la ceinture en J :, 4 nervures, 20 po de longueur totale, côtelé en V
N° D’ARTICLE MI00721330
N° MFR200J4
Prix13.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
200J4

Ceinture en V Micro, Polyflex - Section de la ceinture en J :, 4 nervures, 20 po de longueur totale, côtelé en V
N° D’ARTICLE MI00721330
N° MFR200J4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 200J4 MICRO-V
  • Conducteur statique (ISO 1813) et peut ainsi être utilisé dans les conditions décrites dans la Directive 2014/34/EU- ATEX (sauf profil PK)
  • Les courroies fonctionneront dans des poulies standard à condition que les poulies soient fabriquées selon la norme DIN 7867 ou ISO 9982 pour la section transversale spécifique
  • Plage de température : -30C à +60C (-22F à +140F) (PJ, PL, PM) -50C à +120C (-58F à +250F) (PK) (composé EPDM)
  • Les nervures tronquées assurent la flexibilité, réduisent l’accumulation de chaleur et améliorent la résistance aux fissures des nervures
  • Améliore la capacité de charge des poulies de petit diamètre
  • Peut être installé sur la poulie d’entraînement rainurée et la poulie d’entraînement plate
  • Fonctionnement en douceur pour un minimum de vibrations à haute vitesse
  • Nervures renforcées en fibres pour une excellente résistance à l’usure
  • Longue durée de vie grâce à une capacité de charge supplémentaire
  • Rendement amélioré sur les poulies tendeurs arrière
  • Course extrêmement douce et fraîche
  • Capacité de puissance très élevée par nervure
  • Tolérance des débris de la rainure de la poulie
  • Ensemble d’entraînement plus petit.

Spécifications

  • Section
    J
  • Nombre de sections
    4
  • Longueur effective
    20.00 po
  • Largeur de nervure
    0.0938 po
  • Largeur supérieure
    3/8 po
  • Longueur totale
    20 po
  • Hauteur totale
    0.1600 po
  • Longueur du pas
    20.00 po
  • Type de courroie
    Micro-V
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Normes respectées
    ARPM/RMA IP-3-2 et IP-3-3
  • Couleur
    Noir
  • Série de courroies
    J
  • Nombre de côtes
    4
  • Poids
    0.15 lb
  • Type de construction
    V côtelé
  • Numéro CUP du fabricant
    072053248104
  • Type de produit
    Ceintures Micro-V industrielles
  • CUP_NON
    072053248104
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9171-02004

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues