Aperçu
- Conducteur statique (ISO 1813) et peut ainsi être utilisé dans les conditions décrites dans la Directive 2014/34/EU- ATEX (sauf profil PK)
- Les courroies fonctionneront dans des poulies standard à condition que les poulies soient fabriquées selon la norme DIN 7867 ou ISO 9982 pour la section transversale spécifique
- Plage de température : -30C à +60C (-22F à +140F) (PJ, PL, PM) -50C à +120C (-58F à +250F) (PK) (composé EPDM)
- Les nervures tronquées assurent la flexibilité, réduisent l’accumulation de chaleur et améliorent la résistance aux fissures des nervures
- Améliore la capacité de charge des poulies de petit diamètre
- Peut être installé sur la poulie d’entraînement rainurée et la poulie d’entraînement plate
- Fonctionnement en douceur pour un minimum de vibrations à haute vitesse
- Nervures renforcées en fibres pour une excellente résistance à l’usure
- Longue durée de vie grâce à une capacité de charge supplémentaire
- Rendement amélioré sur les poulies tendeurs arrière
- Course extrêmement douce et fraîche
- Capacité de puissance très élevée par nervure
- Tolérance des débris de la rainure de la poulie
- Ensemble d’entraînement plus petit.
Spécifications
- SectionJ
- Nombre de sections6
- Longueur effective52.00 po
- Largeur de nervure0.0938 po
- Largeur supérieure9/16 po
- Longueur totale52 po
- Hauteur totale0.1600 po
- Longueur du pas52.00 po
- Type de courroieMicro-V
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile
- Normes respectéesARPM/RMA IP-3-2 et IP-3-3
- CouleurNoir
- Série de courroiesJ
- Nombre de côtes6
- Poids0.56 lb
- Type de constructionV côtelé
- Numéro CUP du fabricant072053292169
- Type de produitCeintures Micro-V industrielles
- CUP_NON072053292169
- Numéro de catalogue du fabricant9171-05206
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’amélioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion des raccords et des tuyaux Gates recommandés qui offrent une durabilité supérieure avec des valeurs nominales de tuyau appropriées et des couvercles plus durables.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’assemblage de tuyau à l’interne Food-BevMotion s’est associé à Gates pour mettre en œuvre un programme interne d’assemblage de tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’assemblage de tuyau à l’interne pour la fabrication généraleMotion a lancé le programme Gates Hose, fournissant une sertisseuse interne et une formation complète pour permettre un assemblage rapide des tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la sécurité proactive des papiers de pâteUne grande usine de papier devait certifier son équipe d’entretien sur les procédures critiques de sécurité hydraulique et d’assemblage de tuyaux pour atténuer les risques opérationnels et de sécurité importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas de partenariat La sécurité de la volaille d’abord
Lorsqu’une sertisseuse hydraulique critique a fait défaut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opérations d’entretien, l’équipe de Motion a identifié un risque de sécurité plus profond et caché dans son processus d’assemblage.
Motion Étude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour équipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barrières, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrôle de leur entretien.