240J16

Gates
240J16

Ceinture en V Micro, Polyflex - Section de la ceinture en J :, 16 nervures, 24 po de longueur totale, côtelé en V
N° D’ARTICLE MI00721962
N° MFR240J16
Prix73.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
240J16

Ceinture en V Micro, Polyflex - Section de la ceinture en J :, 16 nervures, 24 po de longueur totale, côtelé en V
N° D’ARTICLE MI00721962
N° MFR240J16
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
Prix73.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 240J16 MICRO-V
  • Conducteur statique (ISO 1813) et peut ainsi être utilisé dans les conditions décrites dans la Directive 2014/34/EU- ATEX (sauf profil PK)
  • Les courroies fonctionneront dans des poulies standard à condition que les poulies soient fabriquées selon la norme DIN 7867 ou ISO 9982 pour la section transversale spécifique
  • Plage de température : -30C à +60C (-22F à +140F) (PJ, PL, PM) -50C à +120C (-58F à +250F) (PK) (composé EPDM)
  • Les nervures tronquées assurent la flexibilité, réduisent l’accumulation de chaleur et améliorent la résistance aux fissures des nervures
  • Améliore la capacité de charge des poulies de petit diamètre
  • Peut être installé sur la poulie d’entraînement rainurée et la poulie d’entraînement plate
  • Fonctionnement en douceur pour un minimum de vibrations à haute vitesse
  • Nervures renforcées en fibres pour une excellente résistance à l’usure
  • Longue durée de vie grâce à une capacité de charge supplémentaire
  • Rendement amélioré sur les poulies tendeurs arrière
  • Course extrêmement douce et fraîche
  • Capacité de puissance très élevée par nervure
  • Tolérance des débris de la rainure de la poulie
  • Ensemble d’entraînement plus petit.

Spécifications

  • Section
    J
  • Nombre de sections
    16
  • Longueur effective
    24.00 po
  • Largeur de nervure
    0.0938 po
  • Largeur supérieure
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    24 po
  • Hauteur totale
    0.1600 po
  • Longueur du pas
    24.00 po
  • Type de courroie
    Micro-V
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Normes respectées
    ARPM/RMA IP-3-2 et IP-3-3
  • Couleur
    Noir
  • Série de courroies
    J
  • Nombre de côtes
    16
  • Poids
    0.18 lb
  • Type de construction
    V côtelé
  • Numéro CUP du fabricant
    072053344998
  • Type de produit
    Ceintures Micro-V industrielles
  • CUP_NON
    072053344998
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9171-02416

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues